WTR00730P ピグ吸水マット ピグ 04922202

 

WTR00730P ピグ吸水マット ピグ 04922202
WTR00730P ピグ吸水マット ピグ 04922202

ピグ吸水マット

(5件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1個(30枚)
内容量1個(30枚)注文コード04922202品番WTR00730P
参考基準価格(税別)¥14,550販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。
水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。
主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
雨天時の浸水、天井からの雨漏り、換気扇からの雨だれ、結露による水垂れなど、あらゆる水の清掃にご使用いただけます。
洗浄作業やメンテナンス作業、配管の破裂や水漏れ、配管清掃、冷却水の対策など、様々なシーンでご使用いただけます。
豪雨、雪、氷などによる施設内への浸水対策にも最適です。

用途
結露対策、水漏れ対策、雨漏り対策、浸水対策、飛散した水対策、冷却水等の水漏れ対策、集中豪雨時の雨漏り対策、雪や氷や雨による浸水対策
材質
(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース
長さ(mm)
480
幅(mm)
380
厚さ(mm)
5
対応
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸収量(mL)
858/枚
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※吸水後、絞る際は、必ず青い不織布のある表面を外側にして絞ってください。
※ピグ®製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ、重量はポンドにて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル、キログラムに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
※吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-08
用途: 雨漏り対策

窓際雨漏り対策として利用・活用。
自然乾燥で繰り返し使用できるというのが良い。
梅雨入りしたので、追加購入決定。

2026-06-24
用途: 屋内雨水吸収
中本パックス株式会社 様(製造業)

吸収力も良く、水戻りもない、洗って乾燥再利用もできて経済的です。

2024-11-07
用途: 雨漏り

床に溜まった雨水をとても良く吸い取ってくれました。大きさもハサミで切れるので扱い易かったです。値段の割に10枚も入っていたのでコスパも良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 12729300
2024-03-26
用途: 製氷機からの水漏れ対策
飲食業

概ね予想通りの吸水力でした。製氷機の漏水対策として、これまではタオルを敷いていたので1日に何度も水を絞っていたのですが、こちらの商品にしたら、1日に2度ほど水を絞る程度に収まりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 12729300
2023-11-14
用途: 雨漏り対策

雨漏りが発生し、床に当該品マットを敷いて使用。満足の吸水力で、購入して良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする