曜日別特売
2000ml×6本+α化米試食セット 【5年保存】アイリスの保存水2L(ケース) アイリスオーヤマ 04922710

2000ml×6本+α化米試食セット 【5年保存】アイリスの保存水2L(ケース) アイリスオーヤマ 04922710
2000ml×6本+α化米試食セット 【5年保存】アイリスの保存水2L(ケース) アイリスオーヤマ 04922710

【5年保存】アイリスの保存水2L(ケース)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1セット
賞味期限5年
内容量1セット注文コード04922710品番2000ml×6本+α化米試食セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,834
販売価格(税別)
¥1,698

長期保存でも安心の保存水。
もしもに備えるアイリスの保存水。
大自然が育てたおいしい水。
【POINT】
■高い安全性
製品の品質保証調査を依頼し、5年長期保存が可能なことが証明された保存水です。
ろ過や殺菌を何度も繰り返し、さらに第三者による厳しい品質検査を実施している高い安全性。
■耐熱ボトル
災害時に壊れにくく、耐熱性に優れたペットボトルを採用。
更に、外箱も衝撃に強い頑丈な段ボールを使用。
長期保存していても壊れにくい。
■硬度50の軟水
山梨県甲州市で採水した天然水。
バランスの取れた硬度約50mg/Lのナチュラルミネラルウォーターで飲みやすく、色々な用途で安心して使えます。
■おすすめの保管場所
いざというときに持ち出しやすい場所で保管するのがおすすめです。
キッチン周りで保管しローリングストックとしても◎。

内容量(mL)
2000(6本)
賞味期限
5年
付属品
α化米五目ご飯100g
質量(kg)
2/袋
種類
保存水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約106.5×89×305
原材料
水(鉱水)
栄養成分
(100mlあたり)エネルギー 0kcal、たんぱく質 0g 、脂質 0g、炭水化物 0g 、食塩相当量 0.002mg 、ナトリウム 0.74mg、カルシウム 1.5g 、マグネシウム 0.34mg 、カリウム 0.21ml、硬度 52mg/L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに2週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-24
用途: 災害用に

災害用に購入しました。素早い発送ありがたいです。長期保存できて助かります。

対象商品 : 12821596
2026-05-05
用途: 保存用
サービス業

まだ飲んでませんが、5年間保存が効くので
毎年水を買わなくて済みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする