曜日別特売
BHR08CUGL【ワケあり】 REDMI Watch 6 シルバーグレー Xiaomi 04944191

BHR08CUGL【ワケあり】 REDMI Watch 6 シルバーグレー Xiaomi 04944191
BHR08CUGL【ワケあり】 REDMI Watch 6 シルバーグレー Xiaomi 04944191
BHR08CUGL【ワケあり】 REDMI Watch 6 シルバーグレー Xiaomi 04944191
BHR08CUGL【ワケあり】 REDMI Watch 6 シルバーグレー Xiaomi 04944191
BHR08CUGL【ワケあり】 REDMI Watch 6 シルバーグレー Xiaomi 04944191
BHR08CUGL【ワケあり】 REDMI Watch 6 シルバーグレー Xiaomi 04944191
BHR08CUGL【ワケあり】 REDMI Watch 6 シルバーグレー Xiaomi 04944191
BHR08CUGL【ワケあり】 REDMI Watch 6 シルバーグレー Xiaomi 04944191

REDMI Watch 6 シルバーグレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04944191
品番
BHR08CUGL【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥12,980

見やすい大画面で、もっとアクティブに
2.07インチの有機EL(AMOLED)ディスプレイ ・ 9.9mmボディ ・ 最大24日間のバッテリー持続時間
約9.9mmの超薄型ボディに、プレミアムなアルミニウム合金フレームを採用
最大24日間の長持ちバッテリー(ライトユース時)
デュアルL1対応の5衛星測位GNSSで、さらに高精度な測位を実現
多角的なヘルスモニタリングと150種類以上のスポーツモード
直感的な操作を可能にする新しい物理ボタン
フラグシップ品質 トレンド感あふれるデザイン
高解像度・高リフレッシュレートのフラッグシップディスプレイ
2.07インチの有機EL(AMOLED)ディスプレイに、左右対称の超薄型2mmベゼルを採用。アップグレードされたディスプレイICとEL素材により、画面輝度が向上し、屋外でも見やすい表示を実現します。
高い画面占有率82% 超薄型の左右対称ベゼル2mm ピーク輝度2000nit リフレッシュレート60Hz 324PPI
デュアルボタン操作で、より快適にコントロール
ステンレススチール製のクラウンは配置を見直し、セカンダリボタンの追加により、さらに多くのショートカット操作に対応。赤いアクセントが、手元にさりげない躍動感を添えます。
セカンダリボタンを1回押す コントロールセンターを表示
セカンダリボタンを長押し 電源オフ/再起動メニューを表示
セカンダリボタンを3回押す 緊急連絡先に発信
スリムでコンパクト、優れた耐久性
ユニボディデザインを採用し、前世代比で1.4mmの薄型化を実現。高強度アルミニウム合金ミッドフレームにより、軽さと耐久性を高次元で両立しています。
ビッカース硬度+20% 降伏強度+40%
多彩なウォッチフェイスのラインアップ
スタイリッシュでカスタマイズ可能なウォッチフェイスを豊富に用意。気分やスタイルに合わせて選べます。さらに、時刻表示の上にポートレートが浮かぶパーソナライズドウォッチフェイスにも対応し、手元に自分らしさを演出できます。
Always-on Display対応、手首を上げるだけで確認 常時表示対応のカラーディスプレイにより、画面がオフの状態でも時刻を確認できます。手元の表示がいつでも鮮やかに映し出されます。
洗練されたデザインのスタイリッシュなストラップ クイックリリース式ストラップにより、ワンプッシュで簡単に交換できます。
長時間駆動バッテリースマートな体験
充電長持ち、つながり続く安心感 550mAhの大容量バッテリーを搭載し、優れたバッテリー持続時間を実現。短期の出張でも1回の充電で安心して使え、常につながる快適さをサポートします。
ライトユース時24日間 通常使用時12日間 ヘビーユース時7日間
リニアモーター 洗練された振動で、すばやく通知 20種類以上の振動パターンが回転クラウンと連動し、すべての通知を明確かつ的確に伝えます。
自分らしいスタイルで装着 快適さと使いやすさを両立する柔軟な装着スタイル 左右どちらの手首に装着しても、ウォッチフェイスが自動で見やすい向きに調整されます。ワークアウト中はクラウンの誤操作防止にも役立ちます。好みに合わせて、より快適な装着スタイルを選べます。
デバイスをまたいだエコシステム連携 手首を上げるだけで、スマートホームデバイスを手軽に操作。利便性と効率をさらに高めます。
リモートカメラ操作 ウォッチがシャッター代わりとなり、ワンタップで瞬時に撮影できます。
フィットネストラッキング ヘルスモニタリング
150種類以上のスポーツモード プロフェッショナルモードで、より正確に記録 高度なアルゴリズムにより、ランニング、サイクリング、ハイキングなどの動きを高精度で追跡。心拍数や消費エネルギーもリアルタイムでモニタリングし、日々の運動を正確に記録します。
新たにアップグレード デュアルL1アンテナ測位 装着状態に応じて、最も強い信号を受信できるアンテナを自動選択。安定した接続と高精度な測位を実現し、スムーズな移動をサポートします。
屋外ランニング対応の独立GNSS 毎回のランニングを正確に記録 高精度GNSSチップを搭載し、複雑な地形でも安定して測位。屋外でのあらゆる動きを正確に記録します。
アップグレードされたアルゴリズム より正確なトレーニングサポート 独自開発のアルゴリズムと高度なセンサーにより、心拍数モニタリング性能が大幅に向上。水泳中の心拍数トラッキングにも対応しました。5ATM防水で、さまざまな水回りのシーンでも安心して使用できます。
多彩なモードで総合的にサポート
24時間睡眠モニタリング 高精度モニタリング睡眠分析
24時間心拍数モニタリング 自動検出に対応異常な心拍数アラート
呼吸エクササイズ 4種類の呼吸法よりダイナミックなリラクゼーション体験へ
24時間血中酸素モニタリング 血中酸素飽和度モニタリングに対応 数値が低すぎる場合はバイブレーションで通知
24時間ストレスモニタリング いつでもストレスレベルを把握
女性の健康管理 月経周期のリマインダーとケア機能を提供

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
内蔵GNSS:対応、防水等級:5ATM、スピーカー:対応、マイク×1、Bluetooth通話:対応、ワイヤレス接続:Bluetooth(R) 5.4、使用可能なローカルストレージ:512MB※実際に使用可能なメモリおよびストレージ容量は異なる場合があります。オペレーティングシステムおよびプリインストール済みプログラムがフラッシュメモリ(ROM)の一部を使用するため、実際に利用可能なストレージ容量は表示値より少なくなります。互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降のスマートフォンに対応
その他
【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS
セット内容
Redmi Watch 6 / マグネット式充電ケーブル / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)
寸法(mm)
46.45×40.03×9.94(※高さ、幅、厚さはストラップおよび突起部を除いた数値です。)
色
シルバーグレー
質量(g)
31(付属ストラップを除く)
フレーム
アルミニウム合金フレーム
センサー
心拍センサー(血中酸素センサー搭載) | 加速度計 | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス
バッテリー
使用量が少ない場合:24日間 ※ライトユースで最大24日間使用した場合の試験条件:ウォッチを満充電し、工場出荷時設定にリセット。4th Dimensionウォッチフェイスを使用し、睡眠設定の高度なモニタリング、24時間ストレスモニタリング、24時間血中酸素飽和度モニタリングをオフに設定。メッセージ通知を有効にし、24時間心拍数モニタリングを10分ごとに設定しています。この条件下で、1日あたり100件のメッセージ受信、2件の着信、3件のアラーム、200回の手首上げによる画面点灯、1回のアプリ同期を実施。さらに週あたり、Bluetooth通話15分、GNSS有効時の運動記録90分を行っています。使用量が普通の場合:12日間 ※通常使用で最大12日間使用した場合の試験条件:ウォッチを満充電し、工場出荷時設定にリセット。4th Dimensionウォッチフェイスを使用し、睡眠設定の高度なモニタリング、24時間ストレスモニタリング、24時間血中酸素飽和度モニタリング、スマート心拍数検出をオンに設定し、メッセージ通知を有効にしています。この条件下で、1日あたり100件のメッセージ受信、2件の着信、3件のアラーム、360回の手首上げによる画面点灯、1回のアプリ同期、6分間の画面スワイプを実施。さらに週あたり、Bluetooth通話15分、接続したイヤホンでのローカル音楽再生30分(ローカル音楽再生はAndroidスマートフォンのみ対応)、GNSS有効時の運動記録180分を行っています。使用量が多い場合:7日間 ※ヘビーユースで最大7日間使用した場合の試験条件:ウォッチを満充電し、工場出荷時設定にリセット。4th Dimensionウォッチフェイスを使用し、Always-on Display、睡眠設定の高度なモニタリング、24時間ストレスモニタリング、24時間血中酸素飽和度モニタリング、スマート心拍数検出をオンに設定し、メッセージ通知を有効にしています。この条件下で、1日あたり100件のメッセージ受信、2件の着信、3件のアラーム、360回の手首上げによる画面点灯、1回のアプリ同期、6分間の画面スワイプを実施。さらに週あたり、Bluetooth通話15分、接続したイヤホンでのローカル音楽再生30分(ローカル音楽再生はAndroidスマートフォンのみ対応)、GNSS有効時の運動記録180分を行っています。容量:550mAh
ディスプレイ
解像度:432×514ピクセル、PPI:324、超大型2.07インチスクエア有機EL(AMOLED)ディスプレイ、画面占有率:82%、60Hzリフレッシュレート、輝度:HBM 1500nit、ピーク輝度 2000nit
ストラップの種類
TPUストラップ / サイズ:135mm~205mm
注意
※1. ライトユースで最大24日間使用した場合の試験条件:ウォッチを満充電し、工場出荷時設定にリセット。4th Dimensionウォッチフェイスを使用し、睡眠設定の高度なモニタリング、24時間ストレスモニタリング、24時間血中酸素飽和度モニタリングをオフに設定。メッセージ通知を有効にし、24時間心拍数モニタリングを10分ごとに設定しています。この条件下で、1日あたり100件のメッセージ受信、2件の着信、3件のアラーム、200回の手首上げによる画面点灯、1回のアプリ同期を実施。さらに週あたり、Bluetooth通話15分、GNSS有効時の運動記録90分を行っています。
※2. 本製品およびその機能は医療目的では設計されておらず、いかなる疾患の予測、診断、予防、治療を目的としたものではありません。
※3. リフレッシュレートは表示インターフェースによって若干異なる場合があります。実際の使用状況をご確認ください。
※4. 2.07インチ高輝度有機EL(AMOLED)ディスプレイの解像度は432×514ピクセルです。
※5. 2000nitのピーク輝度は、ディスプレイの特定領域で達成される最大輝度です。
※6. 緊急連絡先への発信機能を使用するには、Mi Fitnessアプリを最新バージョンに更新し、[Mi Fitness]>[セキュリティ]>[緊急SOS]で有効にする必要があります。
※7. 前世代のREDMI Watch 5との比較です。データはXiaomi Internal Labによるもので、実際の結果は試験環境やソフトウェアによって異なる場合があります。
※8. 厚さの実測値は9.94mmです(ラグを除く)。実際のサイズと重量は、仕様、製造工程、測定方法により異なる場合があります。実際の製品をご確認ください。
※9. ポートレートウォッチフェイス機能は、Xiaomi HyperOS搭載のXiaomi/REDMIウォッチでのみ利用できます。
※10. Always-on Displayは、ウォッチ設定から手動で有効にする必要があります。
※11. 通常使用で最大12日間使用した場合の試験条件:ウォッチを満充電し、工場出荷時設定にリセット。4th Dimensionウォッチフェイスを使用し、睡眠設定の高度なモニタリング、24時間ストレスモニタリング、24時間血中酸素飽和度モニタリング、スマート心拍数検出をオンに設定し、メッセージ通知を有効にしています。この条件下で、1日あたり100件のメッセージ受信、2件の着信、3件のアラーム、360回の手首上げによる画面点灯、1回のアプリ同期、6分間の画面スワイプを実施。さらに週あたり、Bluetooth通話15分、接続したイヤホンでのローカル音楽再生30分(ローカル音楽再生はAndroidスマートフォンのみ対応)、GNSS有効時の運動記録180分を行っています。
※12. ヘビーユースで最大7日間使用した場合の試験条件:ウォッチを満充電し、工場出荷時設定にリセット。4th Dimensionウォッチフェイスを使用し、Always-on Display、睡眠設定の高度なモニタリング、24時間ストレスモニタリング、24時間血中酸素飽和度モニタリング、スマート心拍数検出をオンに設定し、メッセージ通知を有効にしています。この条件下で、1日あたり100件のメッセージ受信、2件の着信、3件のアラーム、360回の手首上げによる画面点灯、1回のアプリ同期、6分間の画面スワイプを実施。さらに週あたり、Bluetooth通話15分、接続したイヤホンでのローカル音楽再生30分(ローカル音楽再生はAndroidスマートフォンのみ対応)、GNSS有効時の運動記録180分を行っています。
※13. Xiaomi Smart Hubを使用するには、ウォッチを最新バージョンのXiaomi HyperOSに対応したXiaomiスマートフォンまたはタブレットと接続し、Mi Fitnessアプリ最新版およびXiaomi Homeアプリ10.0以降が必要です。さらに、Xiaomi Homeアプリで同一のXiaomiアカウントにログインしている必要があります。スマートデバイスは別売です。
※14. データはXiaomi Internal Labによるものです。実際の結果は、試験環境、ソフトウェア、使用状況や習慣によって異なる場合があります。実際の使用状況をご確認ください。
※15. 5ATM防水:GB/T 30106:2013に準拠して試験を実施し、TUV SUDの認証を取得しています。REDMI Watch 6の防水レポート番号:68.189.25.0452.02。5ATM防水は、水深50m相当の圧力に耐える設計です。プールでの遊泳や浅瀬での水上アクティビティに適していますが、温水シャワー、サウナ、スキューバダイビングには対応していません。水上スポーツ中は高速の水流を直接当てないでください。防水性能は恒久的なものではなく、経年により低下する場合があります。
※16. 本製品は医療機器ではありません。測定データおよび結果は参考用であり、医療上の診断や治療の根拠として使用しないでください。
※17. データはXiaomi Internal Labによるものです。試験には、座位、作業、読書、屋内外でのランニング、屋内外でのサイクリングなどのシナリオが含まれています。実際の結果は、試験環境、ソフトウェア、使用状況や習慣によって異なる場合があります。実際の使用状況をご確認ください。
※18. 24時間睡眠モニタリングとは、有効化した場合に1日を通して睡眠状態を記録できる機能です。測定頻度や仕組みなどの詳細は、アプリ内の説明をご確認ください。
※19. 24時間心拍数モニタリングとは、有効化した場合に1日を通して一定間隔で心拍数を追跡できる機能です。測定頻度は手動で調整可能で、初期設定はスマートモードです。スマートモードでは、活動量に応じて測定頻度が自動調整され、非活動時は10分ごと、活動時は1分ごとに測定されます。詳細はアプリ内の説明をご確認ください。
※20. 24時間血中酸素飽和度モニタリングとは、1日を通して血中酸素飽和度を追跡できる機能です。測定は30分ごとに行われ、この機能はアプリで手動で有効にする必要があります。詳細はアプリ内の説明をご確認ください。
※21. 24時間ストレスモニタリングとは、1日を通してストレスレベルを追跡できる機能です。測定は10分ごとに行われ、この機能はアプリで手動で有効にする必要があります。詳細はアプリ内の説明をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする