KM-74【ワケあり】 食品容器 未晒紙ボックス 本体 ケーピープラテック 04944568

KM-74【ワケあり】 食品容器 未晒紙ボックス 本体 ケーピープラテック 04944568
KM-74【ワケあり】 食品容器 未晒紙ボックス 本体 ケーピープラテック 04944568

食品容器 未晒紙ボックス 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
04944568
品番
KM-74【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)アウトレット
¥3,198¥2,598

サンドイッチ、サラダ、サイドメニューなどのカジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックスです。別売の中身がよく見える「透明フタKM-74」とセットでご使用ください。
電子レンジ使用可

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
未晒紙/PE(内・外)
容量(g)
約240
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
211×74×35
電子レンジ
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする