【ワケあり】 美濃本体 シーピー化成 04944647

美濃本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は室数・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(20枚)
室数
6
注文コード
04944647
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)アウトレット
¥4,698¥3,798

ワンランク上の「高級感」が料理・集いの席を美しく彩ります。油の浸透や浸食を防ぐので、安心してお料理に使用できます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
317×227×40
室数
6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
HIPS
タイプ
NU-230
耐熱温度(℃)
85
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※蓋は別売り。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする