日動工業
BO×トランス降圧専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格容量
2.0KVA
注文コード
04944769
品番
RTB-200D-100V【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥89,980
¥
72,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
8
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×220×185
定格容量
2.0KVA
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
出力
100V×4
入力
単相200V 接地3P20A
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-芯数
3
保護機能
安全ブレーカ(10A)
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
入力電源
単相200V(50/60Hz)