曜日別特売

18V充電式 ポール型ブロワ グラストリマーセット 2.5Ahバッテリー付属 USB充電 Type-C

18V充電式 ポール型ブロワ グラストリマーセット 2.5Ahバッテリー付属 USB充電 Type-C - YAMAZEN(山善)18V充電式 ポール型ブロワ グラストリマーセット 2.5Ahバッテリー付属 USB充電 Type-C - YAMAZEN(山善)18V充電式 ポール型ブロワ グラストリマーセット 2.5Ahバッテリー付属 USB充電 Type-C - YAMAZEN(山善)18V充電式 ポール型ブロワ グラストリマーセット 2.5Ahバッテリー付属 USB充電 Type-C - YAMAZEN(山善)18V充電式 ポール型ブロワ グラストリマーセット 2.5Ahバッテリー付属 USB充電 Type-C - YAMAZEN(山善)18V充電式 ポール型ブロワ グラストリマーセット 2.5Ahバッテリー付属 USB充電 Type-C - YAMAZEN(山善)18V充電式 ポール型ブロワ グラストリマーセット 2.5Ahバッテリー付属 USB充電 Type-C - YAMAZEN(山善)18V充電式 ポール型ブロワ グラストリマーセット 2.5Ahバッテリー付属 USB充電 Type-C - YAMAZEN(山善)

足元から、屋根の上の高所までお掃除可能。ポール型ブロワとグラストリマーのセット。ヘッドを変えればグラストリマーとしても活躍。最大風速約50m/sのハイパワーな風で、切りくずや落ち葉を一気に吹き飛ばします。
180度まわるヘッドと先端の細いノズルが、機械の奥や細い溝にジャストフィット。どんな角度からでも、隙間のゴミをピンポイントで強力に吹き飛ばします。
安全スイッチを押したまま、運転スイッチを握ると作動する仕様なので、誤作動の危険を軽減します。
【ポールブロワー仕様】
◇回転数:約16000min-1
◇無負荷運転時間:約12分
◇最大風速:約50m/s
◇最大風量:約8.2m3/min
【グラストリマー仕様】
無負荷ストローク数/運転時間:約6000min-1/60分
刈込幅:約160mm
【リチウムイオンバッテリー仕様】
◇定格:DC18V 2.5Ah 45Wh
◇充電時間:約120分(20W以上の場合)
◇充電入力:USB Type-C:DC 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)

用途
お庭や玄関、屋根の上のお掃除に。ガーデニング ブロアー ブロワー 掃除 コードレス エレイン ELEIN
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07250377BG-1825
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする