曜日別特売
CRBU2W30-180SZ【ワケあり】 フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CRBU2~) SMC 04945022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRBU2~)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は揺動角度・ベーン形式など172種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
(180) 180
ベーン形式
(S) シングルベーン
注文コード
04945022
品番
CRBU2W30-180SZ【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,980¥9,598

・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。
・軽量12%削減。
・6通りの直接取付が可能。
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
揺動角度(°)
(180) 180
ベーン形式
(S) シングルベーン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
30
鉛直軸形式
(W) 両軸一面取
接続ポート位置
(-) ボディ側面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする