※使用例
ヤマニパッケージ
ポスティングボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(100枚)
色
ブラック
注文コード
04945216
品番
EE-686【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
ポスト投函サイズの宅配箱。通販アイテムに最適!
用途
宅配用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
段ボール E段
色
ブラック
サイズ
25H
質量(g)
94
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
パーツ数:1
形状
1枚組立式
内寸法(mm)
304×222×20