コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揚程・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
揚程(m)
1
長さ(m)
1
注文コード
04945399
品番
A3017S3.2t【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
25,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
フック寸法A(mm)
13
リング寸法A(mm)
140
フック寸法B(mm)
25
リング寸法B(mm)
71
フック寸法C(mm)
22
フック寸法D(mm)
43
リング寸法D(mm)
17
フック寸法E(mm)
110
フック寸法F(mm)
33
フック寸法G(mm)
28
フック寸法H(mm)
27
揚程(m)
1
寸法L(m)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【マスターリング】A3017S 3.2t
種別
4点吊・環付きフック
長さ(m)
1
使用荷重(t)
3.2(30°)/3(60°)
ロープ径(Φmm)
12
端末仕様
環付フック付
ロープ仕様
12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
3.2
60°吊り(t)
3
フック(t)
1
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください