ラクナ油脂
ワークリキッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(17kg)
注文コード
04959399
品番
33201000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
微アルカリ性洗剤です。油脂汚れに対して洗浄力が良好です。粉末洗剤に用いられているビルダーを配合してあり、逆汚染等も起きにくくなっています。低粘度で扱いやすく、自動投入にも最適です。
仕様
缶入り
成分
無蛍光、微アルカリ性、アニオン系
形状
液体
液性
微アルカリ性
使用量
10kgワッシャーに50mL。最終すすぎにいれてください。