曜日別特売

ワークリキッド

ワークリキッド - ラクナ油脂

微アルカリ性洗剤です。油脂汚れに対して洗浄力が良好です。粉末洗剤に用いられているビルダーを配合してあり、逆汚染等も起きにくくなっています。低粘度で扱いやすく、自動投入にも最適です。

仕様
缶入り
成分
無蛍光、微アルカリ性、アニオン系
形状
液体
液性
微アルカリ性
使用量
10kgワッシャーに50mL。最終すすぎにいれてください。
内容量
1缶(17kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0495939933201000
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする