- 使用方法
- 毎日の歯みがきに加え、適量約20mLを口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)
【ボトルへのつめかえ方】※誤飲や誤使用が起こらないよう、モンダミンプレミアムケアシトラスミントのボトルにつめかえてください。
(1)ボトルを洗浄する
・つめかえる前に、ボトル内部、ねじ口、キャップを水で洗浄し、しっかりと乾燥させる。
(2)キャップを開ける
・キャップの付け根を持って、時計と反対回りに回してキャップを取る。
(3)ボトルに注ぐ
・両手で端を持ってやさしくゆっくり注ぐ。残った分は、キャップをしっかり閉めて保管する。※液がこぼれないようにゆっくり!
【注意事項】
パックを強く持つと、液が飛び出ることがあるので注意する。
一度に全量はつめかえられないため、液があふれないよう、注ぐ量を調節する。
他の製品や、他の香味と混ぜない。
本品はやわらかいパックのため、持ち運びや保管時の破損に注意する。
液モレすることがあるので、本品開封後は必ずキャップを閉め、立てて保管する。開封後はできるだけ早く使い切る。
衛生的に使用するために、定期的に新しいボトルに交換する。
- 成分
- 湿潤剤:濃グリセリン、溶剤:PG、可溶剤:POE硬化ヒマシ油、香味剤:香料(シトラスミントタイプ)、キシリトール、スクラロース、サッカリンNa、洗浄剤:POEセチルエーテル、EDTA-2Na、薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム、pH調整剤:リン酸1Na、リン酸2Na、保存剤:パラベン
- 香味
- シトラスミント味
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品