曜日別特売

クリーンデンタルプレミアム

クリーンデンタルプレミアム - 第一三共ヘルスケアクリーンデンタルプレミアム - 第一三共ヘルスケア

製薬会社の歯周病研究から生まれた歯槽膿漏予防歯みがき
独自の持続殺菌処方「アンチプラークシステム(R)」で殺菌成分が留まります。
シリーズ最高峰*10のはたらきがこの一本に。歯槽膿漏・歯肉炎だけでなく、むし歯・口臭・知覚過敏症状・歯石沈着なども予防できます。
歯質強化・むし歯予防効果のあるフッ素を高濃度配合しました(フッ化ナトリウム1400ppm)。
甘くないシャキッとした塩味で、使用後もスッキリさわやかです。歯ぐきのひきしめ感があります。

用途
毎日の歯みがきで積極的に歯槽膿漏予防したい方/むし歯、口臭、知覚過敏症状、歯石沈着なども1本の歯みがきで予防したい方
成分
賦形剤:炭酸水素ナトリウム,湿潤剤:濃グリセリン,薬用成分:塩化ナトリウム、硝酸カリウム、PEG-8、ゼオライト、フッ化ナトリウム(フッ素)、ε-アミノカプロン酸、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)、β-グリチルレチン酸、塩化セチルピリジニウム(CPC)、イソプロピルメチルフェノール,溶剤:精製水,清掃剤:無水ケイ酸、含水ケイ酸,可溶剤:ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油,発泡剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン,矯味剤:ハッカ油,粘結剤:カルボキシメチルセルロースナトリウム,着香剤:香料(ペパーミントタイプ),保存剤:パラベン,着色剤:酸化チタン、グンジョウピンク、赤色106号、黄色203号
効能
歯槽膿漏(歯周炎)の予防,歯肉炎の予防,歯石の沈着を防ぐ,むし歯の発生及び進行の予防,口臭の防止,歯を白くする,タバコのヤニ除去,口中を浄化する,口中を爽快にする,歯がしみるのを防ぐ
医薬品医療機器等法
医薬部外品
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0617718906177189-1個(100g)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
- 0617720706177207-1個(150g)
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする