曜日別特売
4901080348616 スッキーリ!MEGA 消臭パール アース製薬 04959521

4901080348616 スッキーリ!MEGA 消臭パール アース製薬 04959521
4901080348616 スッキーリ!MEGA 消臭パール アース製薬 04959521
4901080348616 スッキーリ!MEGA 消臭パール アース製薬 04959521
4901080348616 スッキーリ!MEGA 消臭パール アース製薬 04959521
4901080348616 スッキーリ!MEGA 消臭パール アース製薬 04959521
4901080348616 スッキーリ!MEGA 消臭パール アース製薬 04959521
4901080348616 スッキーリ!MEGA 消臭パール アース製薬 04959521
4901080348616 スッキーリ!MEGA 消臭パール アース製薬 04959521
4901080348616 スッキーリ!MEGA 消臭パール アース製薬 04959521

スッキーリ!MEGA 消臭パール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は使用方法が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(2000g)
使用方法
「スッキーリ!MEGA 消臭パール 2kg」の容器につめかえてお使いください。【つめかえ方法】(1)キャップを外し小さくなったビーズを取り除いてください。(燃えるごみとして捨ててください)(2)袋の上部を持ち点線に沿って切ってください。(※袋を強く持つと中身が飛び出るので注意する。)(3)ゆっくりと容器に注ぎ入れてください。(※ビーズが跳ねてこぼれないように注意する。)(4)再度キャップを閉め直し、玄関やお部屋に置いてください。
注文コード
04959521
品番
4901080348616
参考基準価格(税別)¥968販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

大容量の消臭パールで超強力消臭!
長期間使えて気になるニオイをいつでもスッキリ消臭
香りでごまかさない無香料タイプ
クリアなパールで見た目もスッキリ、どこでも置ける
気になるニオイに:タバコ、生ごみ、靴、汗・体臭、尿・便の臭い
【使用期間】約5ヵ月から7ヵ月(使用環境により異なります)
【品名】消臭剤
【用途】室内、トイレ用
【内容量】2kg

使用方法
「スッキーリ!MEGA 消臭パール 2kg」の容器につめかえてお使いください。
【つめかえ方法】
(1)キャップを外し小さくなったビーズを取り除いてください。(燃えるごみとして捨ててください)
(2)袋の上部を持ち点線に沿って切ってください。(※袋を強く持つと中身が飛び出るので注意する。)
(3)ゆっくりと容器に注ぎ入れてください。(※ビーズが跳ねてこぼれないように注意する。)
(4)再度キャップを閉め直し、玄関やお部屋に置いてください。
成分
植物性消臭剤、誤食防止剤、吸水性樹脂
香り
無香料
危険物の類別
非危険物
使用期間
約5ヵ月から7ヵ月(使用環境により異なります)
注意
※【誤食に注意】
※用途以外に使用しない。
※こぼれた場合はすぐに拭きとる。
※排水口がつまることがあるので、絶対にパールを流さない。
※まれにボトルに液が溜まるが、品質上の問題はない。
※使用に伴い、薬剤が黄色くなることがあるが、品質上の問題はない。
※直射日光を避け、涼しい所に保管する。
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管する。
※使用後は、各自治体の定める方法に従って廃棄する。
※【応急処置】
※誤って口に入れた場合は、すぐに牛乳を飲ませるなどの応急処置をする。
※異常がある場合は医師に相談する。
※手についた場合は石けんでよく洗う。
※【食べられません】子供や第三者の監督が必要な方などが誤って食べ、気管などにつまると重症になることがあるので、製品を手の届かない所で使用、保管するなど、特に注意する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする