曜日別特売

スッキーリ!MEGA 消臭パール

スッキーリ!MEGA 消臭パール - アース製薬スッキーリ!MEGA 消臭パール - アース製薬スッキーリ!MEGA 消臭パール - アース製薬スッキーリ!MEGA 消臭パール - アース製薬スッキーリ!MEGA 消臭パール - アース製薬スッキーリ!MEGA 消臭パール - アース製薬スッキーリ!MEGA 消臭パール - アース製薬スッキーリ!MEGA 消臭パール - アース製薬

大容量の消臭パールで超強力消臭!
長期間使えて気になるニオイをいつでもスッキリ消臭
香りでごまかさない無香料タイプ
クリアなパールで見た目もスッキリ、どこでも置ける
気になるニオイに:タバコ、生ごみ、靴、汗・体臭、尿・便の臭い
【使用期間】約5ヵ月から7ヵ月(使用環境により異なります)
【品名】消臭剤
【用途】室内、トイレ用
【内容量】2kg

成分
植物性消臭剤、誤食防止剤、吸水性樹脂
香り
無香料
危険物の類別
非危険物
使用期間
約5ヵ月から7ヵ月(使用環境により異なります)
内容量
1個(2000g)
注意
※【誤食に注意】
※用途以外に使用しない。
※こぼれた場合はすぐに拭きとる。
※排水口がつまることがあるので、絶対にパールを流さない。
※まれにボトルに液が溜まるが、品質上の問題はない。
※使用に伴い、薬剤が黄色くなることがあるが、品質上の問題はない。
※直射日光を避け、涼しい所に保管する。
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管する。
※使用後は、各自治体の定める方法に従って廃棄する。
※【応急処置】
※誤って口に入れた場合は、すぐに牛乳を飲ませるなどの応急処置をする。
※異常がある場合は医師に相談する。
※手についた場合は石けんでよく洗う。
※【食べられません】子供や第三者の監督が必要な方などが誤って食べ、気管などにつまると重症になることがあるので、製品を手の届かない所で使用、保管するなど、特に注意する。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4901080348616 04959521049595214901080348616
¥968
¥959
¥1,055(税込)
3日以内出荷
4901080348418 04959566049595664901080348418
¥1,078
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする