曜日別特売
4901080350619 モンダミン プレミアムケア シトラスミント アース製薬 04959530

4901080350619 モンダミン プレミアムケア シトラスミント アース製薬 04959530
4901080350619 モンダミン プレミアムケア シトラスミント アース製薬 04959530
4901080350619 モンダミン プレミアムケア シトラスミント アース製薬 04959530
4901080350619 モンダミン プレミアムケア シトラスミント アース製薬 04959530
4901080350619 モンダミン プレミアムケア シトラスミント アース製薬 04959530
4901080350619 モンダミン プレミアムケア シトラスミント アース製薬 04959530
4901080350619 モンダミン プレミアムケア シトラスミント アース製薬 04959530
4901080350619 モンダミン プレミアムケア シトラスミント アース製薬 04959530
4901080350619 モンダミン プレミアムケア シトラスミント アース製薬 04959530
4901080350619 モンダミン プレミアムケア シトラスミント アース製薬 04959530

モンダミン プレミアムケア シトラスミント

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(100mL)
内容量1個(100mL)注文コード04959530品番4901080350619
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液

成分
湿潤剤:濃グリセリン、溶剤:PG、可溶剤:POE硬化ヒマシ油、香味剤:香料(シトラスミントタイプ)、キシリトール、スクラロース、サッカリンNa、洗浄剤:POEセチルエーテル、EDTA-2Na、薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム、pH調整剤:リン酸1Na、リン酸2Na、保存剤:パラベン
使用方法
毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ1杯は約7mL)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)
香味
シトラスミント味
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※内服液ではないので飲まない。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管する。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する。
※時間とともに液色が変化する場合があるが、品質には問題ない。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57341877
2026-03-11
用途: 刺激少なめでいい
株式会社山口商店 様(運輸・通信業)

刺激少なめで、口の中すっきりするので
食事後などにとてもいい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする