BLWL-B-500KNSA3+TC-32K 【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業 04960501

【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は定格出力・レンタル日数など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長2
定格出力
1mV/V(2000×10-6ひずみ)
レンタル日数(日)
延長2
注文コード
04960501
品番
BLWL-B-500KNSA3+TC-32K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

新設のアースアンカ、PCアンカやトンネルアーチ支保工等に加わる荷重測定用のAki-Mos対応。アンカーの緊張力計測に最適なセンタホール型荷重計です。

定格出力
1mV/V(2000×10-6ひずみ)
印加電圧(V)
【推奨】1~10(ACまたはDC)【許容】10(ACまたはDC)
その他
【零点の温度影響】±0.1%RO/℃以内【出力の温度影響】±0.1%/℃以内【ヒステリシス】±0.5%RO以内
質量(kg)
4.4
定格容量
500kN
保護等級
IP67(JIS C 0920)
温度補償(℃)
-10~60
ケーブル
0.5mm2、4心シールドクロロプレン2m、外径9.6mm、先端むきだし(シールドは本体に接続されていません)
許容温度(℃)
-20~70
非直線性
±1%RO以内
許容過負荷
1.2
入力抵抗
350Ω±2%
出力抵抗
350Ω±2%
サービス分類
レンタル
注意
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
※約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする