横浜油脂工業(Linda)
洗濯機クリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04962960
品番
MZ42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
洗浄力の高い濃密泡で洗濯機に潜む様々な汚れを強力洗浄します。
専用スプレーボトル付き
使用後は潰して捨てることができます。
洗浄台数目安:5~10台程度
用途
洗濯機分解後の洗浄剤として
洗濯機のカビ・菌・汚れに
トラスコ品番
655-9870
セット内容
専用スプレーボトル
色
無色
容量(L)
3.94
容量(kg)
4.5
希釈倍率
原液使用
pH値
13以上
液性
アルカリ性