横浜油脂工業(Linda)
洗濯機クリーナー
洗浄力の高い濃密泡で洗濯機に潜む様々な汚れを強力洗浄します。
専用スプレーボトル付き
使用後は潰して捨てることができます。
洗浄台数目安:5~10台程度
用途
洗濯機分解後の洗浄剤として
洗濯機のカビ・菌・汚れに
トラスコ品番
655-9870
セット内容
専用スプレーボトル
色
無色
容量(L)
3.94
容量(kg)
4.5
希釈倍率
原液使用
pH値
13以上
液性
アルカリ性
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962960
MZ42
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください