曜日別特売
26695 L・Vフルーテボディ20LBIB SARAYA(サラヤ) 04962987

L・Vフルーテボディ20LBIB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04962987
品番
26695
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

バスタイムにひとときのリフレッシュをもたらす爽やかなフレッシュシトラスの香りを採用しました。

用途
全身の洗浄
トラスコ品番
578-7350
材質
内袋:PE、ナイロン、キャップ:PE、個箱:段ボール
容量(L)
20
注意
※ご使用にはB.I.B.専用コックが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする