SARAYA(サラヤ)
ラシュヴェールボディーソープ10L 18
緑深い富士山の森林浴をイメージできるグリーンフローラルの香りです。
用途
全身の洗浄
トラスコ品番
578-7404
材質
容器(内袋):PE、EVOH、キャップ:PE、外箱(BIB):段ボール
容量(L)
10
内容量
1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04963267
26766
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください