SARAYA(サラヤ)
ラシュヴェールボディーソープ10L 18
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04963267
品番
26766
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
緑深い富士山の森林浴をイメージできるグリーンフローラルの香りです。
用途
全身の洗浄
トラスコ品番
578-7404
材質
容器(内袋):PE、EVOH、キャップ:PE、外箱(BIB):段ボール
容量(L)
10
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です