曜日別特売
26696 L・Vフルーテシャンプー20LBIB SARAYA(サラヤ) 04963511

L・Vフルーテシャンプー20LBIB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04963511
品番
26696
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

バスタイムにひとときのリフレッシュをもたらす爽やかなフレッシュシトラスの香りを採用しました。
天然エキスと精油を厳選し、安心できる植物由来の洗浄成分ですこやかな頭皮と髪へと導きます。
環境負荷低減を考え、原料のほとんどに植物由来のものを使用することで、人と自然にやさしい商品づくりを行っております。

トラスコ品番
579-0497
材質
内袋:PE、ナイロン、キャップ:PE、個箱:段ボール
種類
シャンプー
香り
フレッシュシトラス
注意
※ご使用にはB.I.B.専用コックが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする