L・Vフルーテシャンプー20LBIB

L・Vフルーテシャンプー20LBIB - SARAYA(サラヤ)

バスタイムにひとときのリフレッシュをもたらす爽やかなフレッシュシトラスの香りを採用しました。
天然エキスと精油を厳選し、安心できる植物由来の洗浄成分ですこやかな頭皮と髪へと導きます。
環境負荷低減を考え、原料のほとんどに植物由来のものを使用することで、人と自然にやさしい商品づくりを行っております。

トラスコ品番
579-0497
材質
内袋:PE、ナイロン、キャップ:PE、個箱:段ボール
種類
シャンプー
香り
フレッシュシトラス
内容量
1個
注意
※ご使用にはB.I.B.専用コックが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0496351126696
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする