曜日別特売
1010583 飛び散り防止ペット給水器 アイメディア 04964692

1010583 飛び散り防止ペット給水器 アイメディア 04964692
1010583 飛び散り防止ペット給水器 アイメディア 04964692
1010583 飛び散り防止ペット給水器 アイメディア 04964692
1010583 飛び散り防止ペット給水器 アイメディア 04964692
1010583 飛び散り防止ペット給水器 アイメディア 04964692
1010583 飛び散り防止ペット給水器 アイメディア 04964692

飛び散り防止ペット給水器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04964692
品番
1010583
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

飲み水が飛び散りにくく、こぼれにくいペット用の給水器です。
水に浮かぶ「浮き蓋設計」により、水を飲む際の飛び散りを防ぎ、ホコリやゴミの混入も抑えます。
中央のくぼみから水が少しずつ出てくることで、ペットがガブ飲みしてしまうのを自然に防ぎます。
顔や口まわり・胸元の毛が濡れにくく、長毛種や鼻ぺちゃ系のペットも快適です。
1Lの大容量で、水の補充回数を減らしつつ、ペットがしっかり水分補給できるようサポートします。
裏面に滑り止め付きで安定感があり、ペットが動かしたりひっくり返したりしづらい構造です。
パーツは取り外し可能でお手入れ簡単です。

トラスコ品番
715-3636
材質
ボウル:ABS樹脂、フローティングディスク:ポリエチレン、エッジプレート:ABS樹脂、パッド:熱可塑性エラストマー
幅(mm)
223
色
ホワイト
高さ(mm)
78
奥行(mm)
223
容量(L)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする