1010401 ふわふわベッド ペット用 アイメディア 04965620

1010401 ふわふわベッド ペット用 アイメディア 04965620
1010401 ふわふわベッド ペット用 アイメディア 04965620
1010401 ふわふわベッド ペット用 アイメディア 04965620
1010401 ふわふわベッド ペット用 アイメディア 04965620
1010401 ふわふわベッド ペット用 アイメディア 04965620
1010401 ふわふわベッド ペット用 アイメディア 04965620

ふわふわベッド ペット用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色ブルーグレー
内容量1個注文コード04965620品番1010401
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

やさしく包み込む丸型タイプのペット用ベッドです。
ボリューム感のあるふわふわ素材で、オールシーズン心地よく過ごせます。
洗濯機で丸洗いができ、汚れても気軽に洗えます。
底面にはすべり止め付きです。

トラスコ品番
715-3633
色
ブルーグレー
材質
本体:ポリエステル100%、中材:ポリエステル100%
幅(mm)
500
高さ(mm)
150
奥行(mm)
500
適応体重(kg)
(約)5kgまで

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする