アイメディア
ふわふわベッド ペット用
やさしく包み込む丸型タイプのペット用ベッドです。
ボリューム感のあるふわふわ素材で、オールシーズン心地よく過ごせます。
洗濯機で丸洗いができ、汚れても気軽に洗えます。
底面にはすべり止め付きです。
材質
本体:ポリエステル100%、中材:ポリエステル100%
幅(mm)
500
高さ(mm)
150
奥行(mm)
500
適応体重(kg)
(約)5kgまで
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962908
1010400
715-3634
ライトブラウン
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04965620
1010401
715-3633
ブルーグレー
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください