曜日別特売
TNGG160408R-25R KW10 チップ TNGG 京セラ 04974742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160408R-25R KW10 チップ TNGG 京セラ 04974742
TNGG160408R-25R KW10 チップ TNGG 京セラ 04974742

チップ TNGG

(1件のレビュー)
13日以内出荷13日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質KW10
内容量1箱(10個)注文コード04974742品番TNGG160408R-25R KW10
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

適合
ホルダ:TPGNR□□□□□-16、TPFNR□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型
ボーリングバー:S25R-PTNR16-30、S25R-PTNR16-40、S40T-PTNR16-50
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面種別ネガ材質KW10形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さT(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81寸法R(mm)0.8切削領域中~荒、低抵抗(25R)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10197232
2015-06-10
用途: 金属加工

インコネルの600系などの硬度が低く非常に粘い材料に使いやすい。
すくい角がとても大きいので加工硬化を起こし辛い。
納期が早いので今後も定期的に購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする