曜日別特売
TNGG160408R-25R PR930 チップ TNGG 京セラ 04974776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160408R-25R PR930 チップ TNGG 京セラ 04974776
TNGG160408R-25R PR930 チップ TNGG 京セラ 04974776

チップ TNGG

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質PR930
内容量1箱(10個)注文コード04974776品番TNGG160408R-25R PR930
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

適合
ホルダ:TPGNR□□□□□-16、TPFNR□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型
ボーリングバー:S25R-PTNR16-30、S25R-PTNR16-40、S40T-PTNR16-50
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面トラスコ品番153-7075種別ネガ材質PR930形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さT(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81寸法R(mm)0.8切削領域中~荒、低抵抗(25R)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10197232
2015-06-10
用途: 金属加工

インコネルの600系などの硬度が低く非常に粘い材料に使いやすい。
すくい角がとても大きいので加工硬化を起こし辛い。
納期が早いので今後も定期的に購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする