07-04-0522 温度センサー900mm延長コード TAKEGAWA(武川) 04979415

温度センサー900mm延長コード

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード04979415品番07-04-0522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540

温度センサーの取り付け場所や配線の取り回しの都合上でLCDメーター付属の温度センサージョイントコードでは長さが足りない場合に使用する延長コード(900mm)です。
本製品を連結することで、合計約1800mmに延長されます。
メーター付属ジョイントコードと同品ですので補修用としてもご使用いただけます。

コード長さ(mm)900主な適合車種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 温度計のケーブル長さが足りないので

ハンドル付近のメーターに対して、クランクケース下部のセンサー迄ケーブルが届かないので延長のために装着。
900mmは長すぎるので、600や300㎜など数種類あるとうれしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品採用の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする