※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台寸法A(mm)400注文コード04983798品番TJS04-30060B
参考基準価格(税別)¥670,000販売価格(税込)¥681,780販売価格(税別)
工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト