曜日別特売
TJS05-30050B MCツーリングブロック(4面十字タイプ) ナベヤ 04983852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TJS05-30050B MCツーリングブロック(4面十字タイプ) ナベヤ 04983852
TJS05-30050B MCツーリングブロック(4面十字タイプ) ナベヤ 04983852

MCツーリングブロック(4面十字タイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)500注文コード04983852品番TJS05-30050B
参考基準価格(税別)¥690,000販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800

工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト

寸法A(mm)500寸法B(mm)500寸法C(mm)300.8寸法D(mm)99.6寸法E(mm)200寸法F(mm)50寸法G(mm)50寸法H(mm)400寸法I(mm)175寸法J(mm)150寸法K(mm)275寸法L(mm)0.02/300寸法M(mm)0.02/300材質FC250質量(kg)242表面処理塗装(黒皮部)取付穴数4熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする