曜日別特売
TJS06-45080B MCツーリングブロック(4面十字タイプ) ナベヤ 04984157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TJS06-45080B MCツーリングブロック(4面十字タイプ) ナベヤ 04984157
TJS06-45080B MCツーリングブロック(4面十字タイプ) ナベヤ 04984157

MCツーリングブロック(4面十字タイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)630注文コード04984157品番TJS06-45080B
参考基準価格(税別)¥1,460,000販売価格(税込)¥1,529,000
販売価格(税別)
1,390,000

工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト

寸法A(mm)630寸法B(mm)800寸法C(mm)451寸法D(mm)89.5寸法E(mm)250寸法F(mm)50寸法G(mm)50寸法H(mm)500寸法I(mm)215寸法J(mm)200寸法K(mm)340寸法L(mm)0.02/300寸法M(mm)0.02/300材質FC250質量(kg)566表面処理塗装(黒皮部)取付穴数8熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする