曜日別特売
MC500P090T MCパレットサブテーブル(T溝タイプ) ナベヤ 04984315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC500P090T MCパレットサブテーブル(T溝タイプ) ナベヤ 04984315
MC500P090T MCパレットサブテーブル(T溝タイプ) ナベヤ 04984315

MCパレットサブテーブル(T溝タイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)500
寸法B(mm)500
寸法C(mm)90
内容量1台注文コード04984315品番MC500P090T
参考基準価格(税別)¥660,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800
寸法A(mm)500寸法B(mm)500寸法C(mm)90寸法D(mm)18(H8)寸法E(mm)50寸法F(mm)100寸法G(mm)100寸法H(mm)150寸法I(mm)50寸法J(mm)-寸法K(mm)-寸法L(mm)400寸法M(mm)50寸法N(mm)-寸法O(mm)400寸法P(mm)18寸法R(mm)175寸法S(mm)150寸法T(mm)18寸法U(mm)275寸法W(mm)0.02寸法X(mm)0.05寸法Y(mm)0.05寸法Z(mm)0.01材質FC250質量(kg)126表面処理塗装(黒皮部)QC60熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応寸法VM16

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする