※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法A(mm)
630
400
500
630
800
寸法B(mm)
630
400
500
630
800
寸法C(mm)
50
50
75
90
100
110
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04984428
品番
MC630P050H
参考基準価格(税別)
¥625,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)
寸法A(mm)
630
寸法B(mm)
630
寸法C(mm)
50
寸法D
M16×2×19
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
125
寸法G(mm)
65
寸法H(mm)
125
寸法I(mm)
65
寸法J(mm)
125
寸法K(mm)
250
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
65
寸法N(mm)
250
寸法O(mm)
-
寸法P(mm)
18
Q
C70
寸法R(mm)
215
寸法S(mm)
200
寸法T(mm)
18
寸法U(mm)
340
寸法V
M16
寸法W(mm)
0.02
寸法Z(mm)
0.01
質量(kg)
139
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません