曜日別特売
MC800P075H MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ) ナベヤ 04984464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC800P075H MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ) ナベヤ 04984464
MC800P075H MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ) ナベヤ 04984464

MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)800
寸法B(mm)800
寸法C(mm)75
内容量1台注文コード04984464品番MC800P075H
参考基準価格(税別)¥955,000販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
779,800
材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)寸法A(mm)800寸法B(mm)800寸法C(mm)75寸法DM16×2×19寸法E(mm)80寸法F(mm)160寸法G(mm)80寸法H(mm)160寸法I(mm)80寸法J(mm)160寸法K(mm)320寸法L(mm)-寸法M(mm)80寸法N(mm)320寸法O(mm)-寸法P(mm)18QC100寸法R(mm)265寸法S(mm)270寸法T(mm)18寸法U(mm)425寸法VM16寸法W(mm)0.02寸法Z(mm)0.01質量(kg)322RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする