曜日別特売
MC500P090P MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ) ナベヤ 04984534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC500P090P MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ) ナベヤ 04984534
MC500P090P MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ) ナベヤ 04984534

MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)500
寸法B(mm)500
寸法C(mm)90
内容量1台注文コード04984534品番MC500P090P
参考基準価格(税別)¥520,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800
寸法A(mm)500寸法B(mm)500寸法C(mm)90寸法D(mm)50寸法E(mm)-寸法F(mm)-寸法G(mm)400寸法H(mm)50寸法I(mm)-寸法J(mm)400寸法K(mm)18寸法M(mm)175寸法N(mm)150寸法O(mm)18寸法P(mm)275寸法R(mm)0.02寸法Z(mm)0.01材質FC250質量(kg)148表面処理塗装(黒皮部)QM16熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応寸法LC60

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする