曜日別特売
MC630P100P MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ) ナベヤ 04984568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC630P100P MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ) ナベヤ 04984568
MC630P100P MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ) ナベヤ 04984568

MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)630
寸法B(mm)630
寸法C(mm)100
内容量1台注文コード04984568品番MC630P100P
参考基準価格(税別)¥745,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
669,800
寸法A(mm)630寸法B(mm)630寸法C(mm)100寸法D(mm)65寸法E(mm)125寸法F(mm)250寸法G(mm)-寸法H(mm)65寸法I(mm)250寸法J(mm)-寸法K(mm)18寸法M(mm)215寸法N(mm)200寸法O(mm)18寸法P(mm)340寸法R(mm)0.02寸法Z(mm)0.01材質FC250質量(kg)268表面処理塗装(黒皮部)QM16熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応寸法LC70

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする