※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法A(mm)
800
400
500
630
800
寸法B(mm)
800
400
500
630
800
寸法C(mm)
75
50
75
90
100
110
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04984586
品番
MC800P075P
参考基準価格(税別)
¥890,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
800
寸法B(mm)
800
寸法C(mm)
75
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
160
寸法F(mm)
320
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
80
寸法I(mm)
320
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
18
寸法M(mm)
265
寸法N(mm)
270
寸法O(mm)
18
寸法P(mm)
425
寸法R(mm)
0.02
寸法Z(mm)
0.01
材質
FC250
質量(kg)
325
表面処理
塗装(黒皮部)
Q
M16
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
C100
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません