HB400S ハイトベース(スタンダード仕様) ナベヤ 04984604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB400S ハイトベース(スタンダード仕様) ナベヤ 04984604
HB400S ハイトベース(スタンダード仕様) ナベヤ 04984604

ハイトベース(スタンダード仕様)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)400
内容量1台注文コード04984604品番HB400S
参考基準価格(税別)¥354,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

横型MCでのカサ上げ用テーブルです。

寸法A(mm)400寸法B(mm)150寸法C(mm)250寸法D(mm)75寸法E(mm)50寸法F(mm)320寸法G(mm)37.5寸法H(mm)145寸法I(mm)110寸法J(mm)225寸法K(mm)0.02/300寸法L(mm)0.04材質FC300質量(kg)83表面処理塗装( 黒皮部)取付穴数4取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする