曜日別特売
SBP1060 MCマシン補助テーブル ナベヤ 04984753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBP1060 MCマシン補助テーブル ナベヤ 04984753
SBP1060 MCマシン補助テーブル ナベヤ 04984753

MCマシン補助テーブル

(1件のレビュー)
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)1000注文コード04984753品番SBP1060
参考基準価格(税別)¥920,000販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
779,800

高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。
外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。
MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。

寸法A(mm)1000寸法B(mm)600寸法C(mm)95寸法D(mm)18(H8)寸法E(mm)60寸法F(mm)120寸法I(mm)20寸法J(mm)22寸法K(mm)20寸法L(mm)0.02寸法M(mm)0.05材質FC250質量(kg)301溝数5表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04984796
2023-05-05
用途: 設備に組み込み
製造業

サイズも豊富で、自分の希望するサイズが選択できてよかったです。
御作
工作治具メーカー品なので品物は間違いない物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする