F15 ファイター足袋 15枚 力王 04985505

F15 ファイター足袋 15枚 力王 04985505
F15 ファイター足袋 15枚 力王 04985505
F15 ファイター足袋 15枚 力王 04985505
F15 ファイター足袋 15枚 力王 04985505
F15 ファイター足袋 15枚 力王 04985505
F15 ファイター足袋 15枚 力王 04985505

ファイター足袋 15枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード04985505品番F15
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

独自の足型の使用により、均一な仕上がりと伝統的なたびの製法がうまくマッチしました。
力王ファイターの安全性、機能性は全国の作業場で絶対の人気を博しています。実力・人気ナンバーワンのご愛用を頂いている作業用地下たびです。

サイズ(cm)25形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)15靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04985532
2015-10-16
用途: 造園業
有限会社ケーワイエスコーポレーションサービス業

12枚のハゼは市販でありますが15枚はありません。
他の方より目立つのがとても良い!
作業員は足元からです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする