F12W ファイター足袋〆太 12枚 力王 04985584

F12W ファイター足袋〆太 12枚 力王 04985584
F12W ファイター足袋〆太 12枚 力王 04985584
F12W ファイター足袋〆太 12枚 力王 04985584
F12W ファイター足袋〆太 12枚 力王 04985584
F12W ファイター足袋〆太 12枚 力王 04985584
F12W ファイター足袋〆太 12枚 力王 04985584

ファイター足袋〆太 12枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード04985584品番F12W
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

独自の足型の使用により、均一な仕上がりと伝統的なたびの製法がうまくマッチしました。
力王ファイターの安全性、機能性は全国の作業場で絶対の人気を博しています。実力・人気ナンバーワンのご愛用を頂いている作業用地下たびです。

サイズ(cm)25形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)12靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする