曜日別特売
H5 跣たび 5枚 力王 04986598

H5 跣たび 5枚 力王 04986598
H5 跣たび 5枚 力王 04986598
H5 跣たび 5枚 力王 04986598
H5 跣たび 5枚 力王 04986598
H5 跣たび 5枚 力王 04986598
H5 跣たび 5枚 力王 04986598

跣たび 5枚

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード04986598品番H5
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

柔軟性に富み、はだし間隔で履ける地下たびです。
防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用しています。
力王独自の開発による足型の採用により、履き心地をプラスしました。
すっきりした外観デザインで履く人の足元を一段と引き立てます。

サイズ(cm)27形状ミドルカット種類作業靴機能防水性、耐滑性材質(先芯)なしハゼ(枚)5靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 農作業
その他業種

よその地下足袋は、ソールのゴムがつるつるで草でも滑る。これは滑らない。又があると踏ん張りがきく。色もよい。満足です。

対象商品 : 04986555
2024-06-15
用途: 農作業
その他業種

はき心地がよく、ソールの滑り止め感もちょうどよい。以前チャック式の孫足袋というのをはいたら、裏がつるつるで草の上で滑って仕方がなかった。これは気に入っている。

対象商品 : 04986537
2024-05-09
用途: 草刈り機械使用時
サービス業

靴底が厚いので傾斜でもしっかりグリップが効いて安全です。

1が参考にしています
対象商品 : 04986607
2024-05-27
用途: 剪定作業時
建設業・工事業

普通の足袋よりゴムがしっかりしていて、地面が多少濡れていても水が滲みてこないのがいいです。

対象商品 : 04986537
2023-08-23
用途: 農作業など。
亜蓮屋本舗

耐久性は分からないけど、今のところ問題なし。
コハゼの止め位置も良し。

対象商品 : 04986528
2023-04-01
用途: 植木の剪定など造園関係
アルページュ不動産業

女性用の地下足袋はなかなか見つからないので、何人もの同業者から「どこで買ったの?」と尋ねられた。
・・・実は当初、着脱に時間をかけたくないので《ファスナー式》を探していて「見つからないので仕方なく」購入した《期待ゼロ》の商品だったが、使用してみて考えが変わり、「やはり足袋は《こはぜ式》に限る」と納得。
《こはぜ式》のほうが、吸い付くようなフィット感があるし、着脱の時間も、慣れれば「屋外で立ったまま」でも瞬時に可能。
ただし、着物を着慣れていない場合には「地下足袋 履き方」などの言葉で検索して《こはぜ》の扱い(はめる順番など)を調べてから使うことをお勧めする。ちょっとしたコツで着脱の所要時間が全く違うので。

1が参考にしています
対象商品 : 04986598
2022-12-22
用途: 植木
有限会社ロジネットサービス業

底が厚くクッション性がいいので疲れが少ないのが良かった。

対象商品 : 04986582
2023-03-03
用途: 農作業等、日常
農・林・水産業

軽く、かなり履きやすい。グリップ力もあるかな。
1ヶ月程度で、はがれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする