曜日別特売
H12 跣たび 12枚 力王 04986704

H12 跣たび 12枚 力王 04986704
H12 跣たび 12枚 力王 04986704
H12 跣たび 12枚 力王 04986704
H12 跣たび 12枚 力王 04986704
H12 跣たび 12枚 力王 04986704
H12 跣たび 12枚 力王 04986704

跣たび 12枚

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード04986704品番H12
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柔軟性に富み、はだし間隔で履ける地下たびです。
防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用しています。
力王独自の開発による足型の採用により、履き心地をプラスしました。
すっきりした外観デザインで履く人の足元を一段と引き立てます。

サイズ(cm)23形状ハイカット種類作業靴機能防水性、耐滑性材質(先芯)なしハゼ(枚)12靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 植木職
株式会社平町植木

仕事は植木職、職場は土の上、晴れた日が多いとは言え雨上がりの仕事も当然ある、この時靴底から続くゴム引きが何ともいい仕事を助けてくれる。ゴムだけの地下足袋もあるが蒸れて仕事にならんそれに重いその点このタイプは少々の水っ気は避けてくれる、それに冬は暖かい。20年この方この形しか使わない。ありがたい助っ人ですね。

対象商品 : 04986756
2024-11-15
用途: 農作業
農・林・水産業

○1日使用した感想ですが、サイズが少し大きめ。
○足裏のゴムの網目が小さく、グリップ力がある。
○耐久性は何日か使用しないと分からない。

対象商品 : 04986765
2023-07-30
用途: 農作業
農・林・水産業

軽いし12枚コハゼでズボンをまとめるので、軽快です。

対象商品 : 04986738
2022-12-14
用途: 農作業

丈夫で農作業に最適です。少々ぬかるんだ場所でも水がしみてこないのでよい。

対象商品 : 04986747
2019-07-07
用途: 農林業
星野農林農・林・水産業

底のゴムが厚く一日中履いていても疲れないし耐久性も言うことなし。12枚こはぜなのでズボンの裾もきっちり収まり足さばきも問題なし。20年以上もこればかりです。発注後4、5日で到着しました。次回もモノタロウで購入するつもりです。

対象商品 : 04986738
2017-04-29
用途: 山仕事

品物は満足していますが。欠品で品物の到着が一カ月以上もかかるのは非常に不満です。他社でしたらすぐに手配してはっそうしてくれると思いますが
いかがなものでしょうか

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 04986738
2017-04-29
用途: 山仕事

品物は満足ですが 発送まで一カ月以上かかるのはどうしてでしょうか
納得いきません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする