KH10 軽快地下たび 10枚 力王 04987027

KH10 軽快地下たび 10枚 力王 04987027
KH10 軽快地下たび 10枚 力王 04987027
KH10 軽快地下たび 10枚 力王 04987027
KH10 軽快地下たび 10枚 力王 04987027
KH10 軽快地下たび 10枚 力王 04987027
KH10 軽快地下たび 10枚 力王 04987027

軽快地下たび 10枚

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード04987027品番KH10
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽快で堅牢な製品です。

サイズ(cm)26形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)10靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04986993
2022-08-16
用途: 造園
Office KickOff 2020建設業・工事業

博心地、デザインとも満足の一品です。また、リピートで購入を考えています。

対象商品 : 04987027
2015-06-26
用途: 農作業
農・林・水産業

履き心地は問題ありません。ソールが接着されているため、多少湿った場所での作業でも靴下が濡れにくいので農作業には良いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする