KH12 軽快地下たび 12枚 力王 04987054

KH12 軽快地下たび 12枚 力王 04987054
KH12 軽快地下たび 12枚 力王 04987054
KH12 軽快地下たび 12枚 力王 04987054
KH12 軽快地下たび 12枚 力王 04987054
KH12 軽快地下たび 12枚 力王 04987054
KH12 軽快地下たび 12枚 力王 04987054

軽快地下たび 12枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード04987054品番KH12
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽快で堅牢な製品です。

サイズ(cm)23形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)12靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 庭仕事
株式会社北川造園建設業・工事業

年間通して必要になるのでクーポンが発行されたタイミングで発注しています。夜に作業着屋へ買いに行くことがなくなり、助かっています。商品は長年使っているものなので問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする