曜日別特売
JH5 実用地下たび 5枚 力王 04987158

JH5 実用地下たび 5枚 力王 04987158
JH5 実用地下たび 5枚 力王 04987158
JH5 実用地下たび 5枚 力王 04987158
JH5 実用地下たび 5枚 力王 04987158
JH5 実用地下たび 5枚 力王 04987158
JH5 実用地下たび 5枚 力王 04987158

実用地下たび 5枚

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード04987158品番JH5
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽快地下たびに防水性を持たせるため、甲布に特殊コーティングを施しました。河川工事やぬかるみでの作業に適した、実用一点張りの製品です。

サイズ(cm)23機能防水形状ミドルカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)5靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 女性作業員用
教育・研究機関

このサイズは店頭に出てくることが少なくこちらで注文。すぐに入手でき感謝。

対象商品 : 04987194
2024-01-09
用途: 土木関係の外仕事

「ふくらはぎ」までキッチリ締める長い地下足袋も良いのですが・・・最近、年取って履くのが面倒。その点で五枚のこの製品は大変助かる。物もしっかりしていて気に入っています。

対象商品 : 04987176
2015-10-08
用途: 園芸奉仕
その他業種

今日初めて履きました。足にぴったりして快適でした、約5時間園芸奉仕も疲れませんでした。
今まではどこにもこのサイズがなくて25.、を履いいていたが。。。。作業能率もなんとなく上がったみたいです。形も良いし靴底の山が深いし まずは感じところまで。
感謝

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする