MJH10Ⅱ 先丸実用地下たび 10枚 力王 04987797

MJH10Ⅱ 先丸実用地下たび 10枚 力王 04987797
MJH10Ⅱ 先丸実用地下たび 10枚 力王 04987797
MJH10Ⅱ 先丸実用地下たび 10枚 力王 04987797
MJH10Ⅱ 先丸実用地下たび 10枚 力王 04987797
MJH10Ⅱ 先丸実用地下たび 10枚 力王 04987797
MJH10Ⅱ 先丸実用地下たび 10枚 力王 04987797

先丸実用地下たび 10枚

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード04987797品番MJH10Ⅱ
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

先丸軽快地下たびに防水性をもたせた製品で、農園芸作業や悪路に向いています。

サイズ(cm)27機能防水形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)10靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: 農作業
農・林・水産業

全体的に細め、ズボンのすそを入れるのでもう少し余裕があると良いと思います。

対象商品 : 04987727
2019-08-07
用途: ハウス内農作業
建設業・工事業

先丸マジック式なるべく丈のある地下たび希望だったのですがロング丈はなかったので購入しました。ズボンを地下足袋にいれてはくのでもう少し重なり部分が多いほうがいいような気がします。先がゴムになっているのはよいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする